HENSEL - ME 131 Stromwandler-Set 150/1 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12334000
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.2 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591123347
Sonepar Artikelnummer
120644477
Hersteller Artikelnummer
12334000
Hersteller Typ
ME 131
Hersteller Artikel Nr.:
12334000
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.2 VA
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.220 kg


