HENSEL - ME 332 Stromwandler-Set 250/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12723000
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591127239
Sonepar Artikelnummer
120644482
Hersteller Artikelnummer
12723000
Hersteller Typ
ME 332
Hersteller Artikel Nr.:
12723000
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
24 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.617 kg


