HENSEL - MI 0101 MI-Leergehäuse300x150x170mm IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65007000
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591650072
Sonepar Artikelnummer
120511650
Hersteller Artikelnummer
65007000
Hersteller Typ
MI 0101
Hersteller Artikel Nr.:
65007000
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
150 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
146 mm
Innentiefe:
146 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
30
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.300 kg


