HENSEL - MI 0201 MI-Leergehäuse 300x300x170mm IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65008000
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012591650089
Sonepar Artikelnummer
120511651
Hersteller Artikelnummer
65008000
Hersteller Typ
MI 0201
Hersteller Artikel Nr.:
65008000
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
146 mm
Innentiefe:
146 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
40
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.980 kg


