HENSEL - MI 1106 MI-Automatengehäuse 12TE 150x300x170mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13555000
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 6
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591135555
Sonepar Artikelnummer
121389245
Hersteller Artikelnummer
13555000
Hersteller Typ
Mi 1106
Hersteller Artikel Nr.:
13555000
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
6
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
93 mm
Innentiefe:
146 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
300 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.888 kg


