HENSEL - Mi 1683 Mi-Automatengehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12086000
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 28
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591120865
Sonepar Artikelnummer
120644509
Hersteller Artikelnummer
12086000
Hersteller Typ
MI 1683
Hersteller Artikel Nr.:
12086000
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
28
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
93 mm
Innentiefe:
146 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.577 kg


