HENSEL - MI 2200 MI-Zählergehäuse 300x300x170 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65075000
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591650751
Sonepar Artikelnummer
120644513
Hersteller Artikelnummer
65075000
Hersteller Typ
MI 2200
Hersteller Artikel Nr.:
65075000
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Einbautiefe:
146 mm
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.052 kg


