HENSEL - Mi 2230 Mi für Messgeräteeinbau 96x96 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12726000
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 300 mm
Mit transparentem Deckel - Ja
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591127260
Sonepar Artikelnummer
120644514
Hersteller Artikelnummer
12726000
Hersteller Typ
MI 2230
Hersteller Artikel Nr.:
12726000
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
300 mm
Mit transparentem Deckel:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
300 mm
Tiefe:
182 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.685 kg


