HENSEL - MI 2310 MI-Zählergehäuse 300x450x214 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65078000
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591650782
Sonepar Artikelnummer
120644517
Hersteller Artikelnummer
65078000
Hersteller Typ
MI 2310
Hersteller Artikel Nr.:
65078000
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
450 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
214 mm
Einbautiefe:
190 mm
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.233 kg


