HENSEL - Mi 2312 Mi-Zählergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11482000
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591114826
Sonepar Artikelnummer
120644518
Hersteller Artikelnummer
11482000
Hersteller Typ
MI 2312
Hersteller Artikel Nr.:
11482000
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
450 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Einbautiefe:
108 mm
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.989 kg


