HENSEL - MI 2413 MI-Zählergehäuse 300x600x228mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65697000
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP54
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591656975
Sonepar Artikelnummer
120644522
Hersteller Artikelnummer
65697000
Hersteller Typ
MI 2413
Hersteller Artikel Nr.:
65697000
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
228 mm
Einbautiefe:
190 mm
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Klappdeckel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.192 kg


