HENSEL - MI 2420 MI-Zählergehäuse 300x600x192mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65084000
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591650843
Sonepar Artikelnummer
120644523
Hersteller Artikelnummer
65084000
Hersteller Typ
MI 2420
Hersteller Artikel Nr.:
65084000
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
185 mm
Einbautiefe:
146 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.015 kg


