HENSEL - Mi 2444 Mi-Wandlergehäuse 600x300mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12728000
Bemessungsstrom Schienensystem - 400 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 300 mm
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591127284
Sonepar Artikelnummer
120644524
Hersteller Artikelnummer
12728000
Hersteller Typ
MI 2444
Hersteller Artikel Nr.:
12728000
Bemessungsstrom Schienensystem:
400 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Montageart:
Aufputz
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Breite:
600 mm
Tiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit transparentem Deckel:
Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
15 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.725 kg


