HENSEL - Mi 2446 Mi-Wandlergehäuse 600x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12729000
Bemessungsstrom Schienensystem - 630 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 300 mm
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591127291
Sonepar Artikelnummer
120644525
Hersteller Artikelnummer
12729000
Hersteller Typ
MI 2446
Hersteller Artikel Nr.:
12729000
Bemessungsstrom Schienensystem:
630 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Montageart:
Aufputz
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Breite:
600 mm
Tiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit transparentem Deckel:
Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
21 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.200 kg


