HENSEL - Mi 2448 Mi-Wandlergehäuse 600x300mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12730000
Bemessungsstrom Schienensystem - 630 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 600 mm
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591127307
Sonepar Artikelnummer
120644526
Hersteller Artikelnummer
12730000
Hersteller Typ
MI 2448
Hersteller Artikel Nr.:
12730000
Bemessungsstrom Schienensystem:
630 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
600 mm
Montageart:
Aufputz
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit transparentem Deckel:
Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
21 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
10.241 kg


