HENSEL - MI 2820 MI-Zählergehäuse 600x600x192mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65092000
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591650928
Sonepar Artikelnummer
120644528
Hersteller Artikelnummer
65092000
Hersteller Typ
MI 2820
Hersteller Artikel Nr.:
65092000
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
185 mm
Einbautiefe:
146 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.770 kg


