HENSEL - MI 3222 MI-Sicherungsgehäuse 4x25A 3pol DII E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65710000
Sicherung - Schraubsicherung
Bemessungsstrom - 25 A
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Gruppen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591657101
Sonepar Artikelnummer
120644531
Hersteller Artikelnummer
65710000
Hersteller Typ
MI 3222
Hersteller Artikel Nr.:
65710000
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
25 A
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Gruppen:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
182 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.331 kg


