HENSEL - MI 3227 MI-Sicherungsgehäuse 4x25A 3pol DII E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65708000
Sicherung - Schraubsicherung
Bemessungsstrom - 25 A
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Gruppen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591657088
Sonepar Artikelnummer
120644534
Hersteller Artikelnummer
65708000
Hersteller Typ
MI 3227
Hersteller Artikel Nr.:
65708000
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
25 A
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Gruppen:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.120 kg


