HENSEL - MI 3231 MI-Sicherungsgehäuse 5x3x63A E18 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65723000
Sicherung - Schraubsicherung
Bemessungsstrom - 63 A
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Gruppen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591657231
Sonepar Artikelnummer
120644535
Hersteller Artikelnummer
65723000
Hersteller Typ
MI 3231
Hersteller Artikel Nr.:
65723000
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
63 A
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Gruppen:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
182 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.811 kg


