HENSEL - MI 3235 MI-Sicherungsgehäuse 5x3x63A E18 D02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65623000
Sicherung - Schraubsicherung
Bemessungsstrom - 63 A
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Gruppen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591656234
Sonepar Artikelnummer
120644537
Hersteller Artikelnummer
65623000
Hersteller Typ
MI 3235
Hersteller Artikel Nr.:
65623000
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
63 A
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Gruppen:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.654 kg


