Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI 3426 MI-Sicherungsgehäuse 4x3x25A + 3x3x63A

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI 3426 MI-Sicherungsgehäuse 4x3x25A + 3x3x63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65627000

  • Sicherung - Schraubsicherung

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der Gruppen - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591656272

Sonepar Artikelnummer

120644550

Hersteller Artikelnummer

65627000

Hersteller Typ

MI 3426

Hersteller Artikel Nr.:

65627000

Sicherung:

Schraubsicherung

Bemessungsstrom:

63 A

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Gruppen:

7

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

300 mm

Platzierung auf Schienensystem:

universal

Mit transparentem Deckel:

Ja

Breite:

600 mm

Tiefe:

170 mm

Anbaumöglichkeit:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

9.321 kg

Hensel MI 3426 MI-Sicherungsgehäuse, 4×3×25 A + 3×3×63 A, Kombi (65627000). Feuchtraumgehäuse für Diazed- oder Neozed-Sicherungselemente, IP44/IP54.