HENSEL - MI 4205 MI-NH-Sicherungsgehäuse 1xNH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65159000
Sicherung - NH-Sicherung
Bemessungsstrom - 125 A
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Gruppen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591651598
Sonepar Artikelnummer
120644559
Hersteller Artikelnummer
65159000
Hersteller Typ
MI 4205
Hersteller Artikel Nr.:
65159000
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
125 A
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.005 kg


