HENSEL - MI 4451 MI-NH-Sicherungsgehäuse 1xNH 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65158000
Sicherung - NH-Sicherung
Bemessungsstrom - 250 A
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Gruppen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591651581
Sonepar Artikelnummer
120644562
Hersteller Artikelnummer
65158000
Hersteller Typ
MI 4451
Hersteller Artikel Nr.:
65158000
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
250 A
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
600 mm
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.200 kg


