HENSEL - Mi 5260 Mi-NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11504000
Polzahl - 4
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 125 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH00
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591115045
Sonepar Artikelnummer
120644566
Hersteller Artikelnummer
11504000
Hersteller Typ
MI 5260
Hersteller Artikel Nr.:
11504000
Polzahl:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Gehäusebreite:
300 mm
Gehäusehöhe:
300 mm
Gehäusetiefe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.565 kg


