HENSEL - MI 5452 MI-NH-Sicherungslastschaltergehäuse 1xNH 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65191000
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 400 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH2
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591651918
Sonepar Artikelnummer
120644568
Hersteller Artikelnummer
65191000
Hersteller Typ
MI 5452
Hersteller Artikel Nr.:
65191000
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH2
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.282 kg


