HENSEL - MI 5651 MI-NH-Sicherungslastschaltergehäuse 1xNH 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12954000
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 250 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH1
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591129547
Sonepar Artikelnummer
121389248
Hersteller Artikelnummer
12954000
Hersteller Typ
Mi 5651
Hersteller Artikel Nr.:
12954000
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH1
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.858 kg


