HENSEL - MI 5652 MI-NH-Sicherungslastschaltergehäuse 1xNH 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12955000
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 400 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH2
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591129554
Sonepar Artikelnummer
121389249
Hersteller Artikelnummer
12955000
Hersteller Typ
Mi 5652
Hersteller Artikel Nr.:
12955000
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH2
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
10.298 kg


