HENSEL - MI 5853 MI-NH-Sicherungslastschaltergehäuse 1xNH 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65727000
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 630 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591657279
Sonepar Artikelnummer
120644569
Hersteller Artikelnummer
65727000
Hersteller Typ
MI 5853
Hersteller Artikel Nr.:
65727000
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
17.610 kg


