HENSEL - Mi 5860 Mi-NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11505000
Polzahl - 4
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 630 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591115052
Sonepar Artikelnummer
120644570
Hersteller Artikelnummer
11505000
Hersteller Typ
MI 5860
Hersteller Artikel Nr.:
11505000
Polzahl:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Gehäusebreite:
600 mm
Gehäusehöhe:
600 mm
Gehäusetiefe:
255 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
18.646 kg


