HENSEL - MI 6203 MI-Gehäuse mit 2x3pol Adapter f. Haupt-LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10754000
Bemessungsstrom Schienensystem - 250 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 300 mm
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591107545
Sonepar Artikelnummer
120644572
Hersteller Artikelnummer
10754000
Hersteller Typ
MI 6203
Hersteller Artikel Nr.:
10754000
Bemessungsstrom Schienensystem:
250 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Montageart:
Aufputz
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
214 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit transparentem Deckel:
Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
30 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.798 kg


