HENSEL - MI 6204 MI-Gehäuse mit 1x3pol Adapter f. Haupt-LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65796000
Bemessungsstrom Schienensystem - 400 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 300 mm
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591657965
Sonepar Artikelnummer
120644573
Hersteller Artikelnummer
65796000
Hersteller Typ
MI 6204
Hersteller Artikel Nr.:
65796000
Bemessungsstrom Schienensystem:
400 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Montageart:
Aufputz
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
214 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit transparentem Deckel:
Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
30 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.937 kg


