HENSEL - MI 6256 MI-Sammelschienengehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65786000
Bemessungsstrom Schienensystem - 630 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 300 mm
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591657866
Sonepar Artikelnummer
120644585
Hersteller Artikelnummer
65786000
Hersteller Typ
MI 6256
Hersteller Artikel Nr.:
65786000
Bemessungsstrom Schienensystem:
630 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Montageart:
Aufputz
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit transparentem Deckel:
Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
45 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.213 kg


