HENSEL - MI 6355 MI-Sammelschienengehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65789000
Bemessungsstrom Schienensystem - 400 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 450 mm
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591657897
Sonepar Artikelnummer
120644590
Hersteller Artikelnummer
65789000
Hersteller Typ
MI 6355
Hersteller Artikel Nr.:
65789000
Bemessungsstrom Schienensystem:
400 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
450 mm
Montageart:
Aufputz
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit transparentem Deckel:
Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
30 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.710 kg


