HENSEL - MI 6477 MI-NH-Sicherungsgehäuse 1xNH 2 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65782000
Sicherung - NH-Sicherung
Bemessungsstrom - 400 A
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Gruppen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591657828
Sonepar Artikelnummer
120644620
Hersteller Artikelnummer
65782000
Hersteller Typ
MI 6477
Hersteller Artikel Nr.:
65782000
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
400 A
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
600 mm
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
214 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
10.366 kg


