HENSEL - MI 6495 MI-NH-Sicherungs-LS-Gehäuse 6x3xNH000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16128000
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 125 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH000
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591161288
Sonepar Artikelnummer
121389252
Hersteller Artikelnummer
16128000
Hersteller Typ
Mi 6495
Hersteller Artikel Nr.:
16128000
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH000
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.090 kg


