HENSEL - Mi 6626 Mi-NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12970000
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 125 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH00
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591129707
Sonepar Artikelnummer
121389253
Hersteller Artikelnummer
12970000
Hersteller Typ
Mi 6626
Hersteller Artikel Nr.:
12970000
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.274 kg


