HENSEL - Mi 6679 Mi-NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12969000
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 250 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH1
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591129691
Sonepar Artikelnummer
121389256
Hersteller Artikelnummer
12969000
Hersteller Typ
Mi 6679
Hersteller Artikel Nr.:
12969000
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH1
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.620 kg


