Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - Mi 7432 Mi-Leistungsschaltergehäuse 250 A

HENSEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11536000

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 250 A

  • Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V - 36 kA

  • Nennspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591115366

Sonepar Artikelnummer

120644643

Hersteller Artikelnummer

11536000

Hersteller Typ

MI 7432

Hersteller Artikel Nr.:

11536000

Polzahl:

3

Nennstrom:

250 A

Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V:

36 kA

Nennspannung AC 50 Hz:

690 V

Überlastauslöser:

250 A

Höhe:

600 mm

Breite:

300 mm

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Tiefe:

262 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.321 kg

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Leistungsschalter 250 A, 3-polig, nach IEC 60947-2. Mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter. Mit Überlast- und Kurzschlussauslöser. Griff des Leistungsschalters abschließbar. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.