Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI 7434 MI-Leistungsschaltergehäuse 400A

HENSEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11537000

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 400 A

  • Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V - 45 kA

  • Nennspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591115373

Sonepar Artikelnummer

120644644

Hersteller Artikelnummer

11537000

Hersteller Typ

MI 7434

Hersteller Artikel Nr.:

11537000

Polzahl:

3

Nennstrom:

400 A

Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V:

45 kA

Nennspannung AC 50 Hz:

690 V

Überlastauslöser:

400 A

Höhe:

600 mm

Breite:

300 mm

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Tiefe:

262 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

10.690 kg

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Leistungsschalter 400 A, 3-polig, nach IEC 60947-2. Mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter. Mit Überlast- und Kurzschlussauslöser. Griff des Leistungssschalters abschließbar. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.