Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - Mi 7836 Mi-Leistungsschaltergehäuse 630 A

HENSEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11538000

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 530 A

  • Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V - 45 kA

  • Nennspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591115380

Sonepar Artikelnummer

120644652

Hersteller Artikelnummer

11538000

Hersteller Typ

MI 7836

Hersteller Artikel Nr.:

11538000

Polzahl:

3

Nennstrom:

530 A

Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V:

45 kA

Nennspannung AC 50 Hz:

690 V

Überlastauslöser:

630 A

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Tiefe:

347 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

19.330 kg

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Leistungsschalter 630 A, 3-polig, nach IEC 60947-2. Mit PE- und N-Klemmen und lösbarer Brücke zwischen PE und N. Mit Überlast- und Kurzschlussauslöser. Griff des Leistungsschalters abschließbar. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung. Kabeleinführung nur über Anbauflansche möglich.