Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI 7884 MI-Netzumschaltergehäuse 630A (I-0-II)

HENSEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18338000

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591183389

Sonepar Artikelnummer

121389264

Hersteller Artikelnummer

18338000

Hersteller Typ

Mi 7884

Hersteller Artikel Nr.:

18338000

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Ja

Anzahl der Schalter:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

630 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

630 A

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

32.500 kg

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Lastumschalter (I-0-II), 4-polig, nach IEC 60947-3. Mit PE-Klemmen für Kupferleiter. Anschlussrichtung veränderbar. Griff des Lastumschalters abschließbar. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.