Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - Mi AE 1244 PV Freischaltstelle 4pol, LS, 150kVA

HENSEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13372000

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 215 A

  • Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V - 36 kA

  • Nennspannung AC 50 Hz - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591133728

Sonepar Artikelnummer

121389266

Hersteller Artikelnummer

13372000

Hersteller Typ

Mi AE 1244

Hersteller Artikel Nr.:

13372000

Polzahl:

4

Nennstrom:

215 A

Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V:

36 kA

Nennspannung AC 50 Hz:

400 V

Überlastauslöser:

90 .. 250 A

Höhe:

950 mm

Breite:

536 mm

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Tiefe:

276 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

18.500 kg

Freischaltstelle für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz sind anschlussfertige Verteilungen bis 135 kW/150 kVA entsprechend VDE-AR-N 4105 mit Kuppelschalter und NA-Schutz. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert. Schutzart IP 54/IP 65. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig. Freischaltstelle für Erzeugungsanlagen für BHKW, Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Bemessungsleistung 135 kW/150 kVA, für 5-Leiter-TT-Netz und Inselnetzbetrieb. Kuppelschalter mit 1 Leistungsschalter mit Motorantrieb, 4-polig. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung, plombierbar. Wandbefestigung mit Montageschienen.