Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - Mi AE 5263 PV Freischaltstelle 3pol, LS, 350kVA

HENSEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13375000

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 504 A

  • Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V - 36 kA

  • Nennspannung AC 50 Hz - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591133759

Sonepar Artikelnummer

121389273

Hersteller Artikelnummer

13375000

Hersteller Typ

Mi AE 5263

Hersteller Artikel Nr.:

13375000

Polzahl:

3

Nennstrom:

504 A

Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V:

36 kA

Nennspannung AC 50 Hz:

400 V

Überlastauslöser:

250 .. 630 A

Höhe:

1400 mm

Breite:

686 mm

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Tiefe:

402 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

36.000 kg

Freischaltstelle für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz sind anschlussfertige Verteilungen bis 315 kW/350 kVA entsprechend VDE-AR-N 4110 mit Kuppelschalter und zwischengelagertem Entkupplungsschutz. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert. Schutzart IP 54. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig. Freischaltstelle für Erzeugungsanlagen wie BHKW, Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Bemessungsleistung 315 kW/350 kVA, für 4/5-Leiter-TN-Netz. Kuppelschalter mit 1 Leistungsschalter mit Motorantrieb, 3-polig. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung, plombierbar. Wandbefestigung mit Montageschienen.