HENSEL - MI AL 40 Aussenlaschen (4 Stk.) Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11433000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 22 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591114338
Sonepar Artikelnummer
120644707
Hersteller Artikelnummer
11433000
Hersteller Typ
MI AL 40
Hersteller Artikel Nr.:
11433000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
22 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.085 kg


