HENSEL - MI AS 4142 Anschlussverteiler 2xNH160 UT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13507000
Sicherung - NH-Sicherung
Bemessungsstrom - 125 A
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Gruppen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591135074
Sonepar Artikelnummer
121389275
Hersteller Artikelnummer
13507000
Hersteller Typ
Mi AS 4142
Hersteller Artikel Nr.:
13507000
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
125 A
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Gruppen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
507 mm
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Breite:
538 mm
Tiefe:
232 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.000 kg


