HENSEL - MI BA 6 Blindabdeckung f. Reiter-Sich.-Ausschnitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65702000
Höhe - 216 mm
Breite - 108 mm
Werkstoff - Kunststoff
Scharnierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591657026
Sonepar Artikelnummer
120644708
Hersteller Artikelnummer
65702000
Hersteller Typ
MI BA 6
Hersteller Artikel Nr.:
65702000
Höhe:
216 mm
Breite:
108 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.083 kg


