HENSEL - MI BA Blindabdeckung f. ReiterSich.Ausschnitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65680000
Höhe - 195 mm
Breite - 108 mm
Werkstoff - Kunststoff
Scharnierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591656807
Sonepar Artikelnummer
120644709
Hersteller Artikelnummer
65680000
Hersteller Typ
MI BA
Hersteller Artikel Nr.:
65680000
Höhe:
195 mm
Breite:
108 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.100 kg


