Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI BE Befestigungs-Ersatzteile bestehend aus

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI BE Befestigungs-Ersatzteile bestehend aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65321000

  • Ausführung - Verbinder/Trennsteg

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591653219

Sonepar Artikelnummer

120644885

Hersteller Artikelnummer

65321000

Hersteller Typ

Mi BE

Hersteller Artikel Nr.:

65321000

Ausführung:

Verbinder/Trennsteg

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.018 kg

Ersatzteile zur Befestigung von mehreren Mi-Gehäusen. Für den Zusammenbau von Mi-Gehäusen und beim Umbau bestehender Anlagen.