HENSEL - MI BF 44 Belüftungsflansch mit Gitter IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11780000
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 110 mm
Breite - 300 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591117803
Sonepar Artikelnummer
120644886
Hersteller Artikelnummer
11780000
Hersteller Typ
Mi BF 44
Hersteller Artikel Nr.:
11780000
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
110 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
50 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Flansch
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.246 kg


