HENSEL - Mi BR 41 PEN-Brücke Mi BR 41

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12732000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.679 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591127321
Sonepar Artikelnummer
120644710
Hersteller Artikelnummer
12732000
Hersteller Typ
MI BR 41
Hersteller Artikel Nr.:
12732000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungsbrücke
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.679 kg
PEN-Brücke für Sammelschienensysteme 250 A/ 400 A, 5-polig in Mi-Gehäusen. Zum 4-poligen Anschluss an das 5-polige Sammelschienensystem.


